HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1AP/10A/12V +SAT IEC RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruskeaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334403944
Sähkönumero
2507676
Toimittajan tuotenumero
945722501
Tukkuerä
10
Väri:
ruskea
Pistorasia 12 V + SAT ruskea matta
Pistorasia 12 V + SAT Nimellisvirta maks. 10 A Käyttöjännite 12 VDC Ei soveltuva peitelevyille saranoiduilla kansilla. Sateliitti-TV -signaalien vastaanottoon ja samanaikaisesti soveltuvien TV-laiteiden tehonsyöttöön. − kaksois F-pistokkeella − jousiliittimillä pikakiinnitykseen
Pistorasia 12 V + SAT Nimellisvirta maks. 10 A Käyttöjännite 12 VDC Ei soveltuva peitelevyille saranoiduilla kansilla. Sateliitti-TV -signaalien vastaanottoon ja samanaikaisesti soveltuvien TV-laiteiden tehonsyöttöön. − kaksois F-pistokkeella − jousiliittimillä pikakiinnitykseen
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


