Etusivu

HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1USB/3A/12VDC UR har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - harmaa

  • Käyttöjännite - 12...12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Integro Flow

EAN-koodi

4011334487739

Sähkönumero

2507776

Toimittajan tuotenumero

926032507

Tukkuerä

10

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

harmaa

Käyttöjännite:

12...12 V

Taajuus:

50...60 Hz

RAL-numero:

7038

USB-latauspistorasia 1-kanavainen. maksimi latausvirta 3A. syöttöjännite 8-34VDC. väri kehys harmaa kiiltävä. keskiö musta. 15cmliitäntäkaapelilla USB-latauspistorasia 12 V, 1-osainen, 3A, Integro Syöttöjännite 12 V AC Lähtöjännite 5 V DC (± 5 %) Lähtövirta maksimi 3 A USB-liityntä DIN EN 62680-3 mukaan - Mobiililaitteiden kuten tabletit, älypuhelimet, navigaattorit ja digitaalikamerat, lataukseen USB-kaapelin kanssa - kahdella USB tyyppi A liitynnällä - ruuviliittimillä - tiedonsiirto ei mahdollista!