HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2N+PE/13A/250V Tanska UR ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334241003
Sähkönumero
2507577
Toimittajan tuotenumero
962722505
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
41.5 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
13 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero (vastaava):
7021
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pistorasia maadoituskoskettimella TANSKA - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 13 A Standardi DK/SR 107-2-D1 Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − 2-napainen + maadoitus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


