HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2USB/3A/230V A+C UR ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - antrasiitti
Käyttöjännite - 200...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334520900
Sähkönumero
2507247
Toimittajan tuotenumero
926202505
Tukkuerä
80
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
antrasiitti
Käyttöjännite:
200...250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Laitteen leveys:
75 mm
Laitteen korkeus:
65 mm
Laitteen syvyys:
18 mm
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.06 W
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


