HAGER - Pistorasia K.5 - 1S/16A UKJ kansi IP44 an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334378532
Sähkönumero
2507503
Toimittajan tuotenumero
47527203
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
47.5 mm
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9006
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SCHUKO-pistorasia saranakannella, soveltuu myös kostean tilan asennuksiin IP44 asennettaessa tiivisteen 10107200 kanssa. - merkintäikkuna - Korotettu kosketussuojaus Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 6 mm P-touch-liuskoille. Soveltuu erityisesti useiden pistorasioiden yhdistelmiin kulmatulppia käytettäessä. − itsesulkeutuvalla saranakannella − merkinnällä − jousiliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


