HAGER - Pistorasia S.1 - 1N/16A UKJ ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334228639

Sähkönumero

2507350

Toimittajan tuotenumero

6167331606

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Yksikköjen määrä:

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

7021

Erikoisteholähde:

ei erityistä virtalähdettä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pistorasia Hager S.1/B.3/B.7 2N/16A uppo keskiölevyllä ja jousiliittimillä antrasiitti

1-osainen nollaluokan pistorasia ilman maadoituskoskettimia, kosketussuojin. Käyttö vain varaosaksi vanhoihin asennuksiin hajonneen 0-luokan pistorasian tilalle niissä tapauksissa kun lainsäädöntä ei edellytä rasian vaihtamista maadoitetuksi. Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Pesän syvyys 8 mm - ilman kiinnityskynsiä - 2-napainen - jousiliittimillä