HAGER - Pistorasia S.1 - 2S/16A/IP20 2X UPJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334451556

Sähkönumero

2507747

Toimittajan tuotenumero

47761909

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

matta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

2-osainen schuko-pistorasia 16A/230VAC kokopeitelevyllä jajousiliittimillä. kahdella syöttöliittimellä ja kahdellaketjutusliittimellä per napa. väri puhtaanvalkoinen matta

Uppoasennettava 2-osainen pistorasia kokopeitelevyllä ja kosketussuojilla kuivan tilan erillisasennuksiin. Pistorasiarunko on varustettu kahdella ketjutusliittimellä kahden ylimääräisen syöttö- tai ohjauspiirin johtimien ketjutukseen. Asennus 1-osaisiin kojerasioihin. Pistorasian pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavan pinta-asennuskehyksen 6310828989 kanssa. Väri matta puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan