HAGER - R.1/R.3 - Antennikeskiölevy TV+R+SAT mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 3
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334365433
Sähkönumero
7512111
Toimittajan tuotenumero
12032045
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
58.1 mm
Laitteen korkeus:
58.1 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
10 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy antennirasioille 450210, 451510, 451515, 451520 ja 452210. Käyttö R.1, R.3 ja R.classic -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri musta kiiltävä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


