HAGER - S.1 - Kaiutin 4/8W radiolle alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - hopea
Nimellisteho - 3 W
Kaiutinteiden määrä - 1
Taajuus - 170...18000 Hz
Impedanssi - 4...4 Ohm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334388098
Sähkönumero
7908376
Toimittajan tuotenumero
28821404
Tukkuerä
10
Väri:
hopea
Nimellisteho:
3 W
Kaiutinteiden määrä:
1
Taajuus:
170...18000 Hz
Impedanssi:
4...4 Ohm
Ääniteho:
4 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
40 mm
Kaiutin alumiini 4/8W 8 radiolle 28809909 ja telakoille 28839909 Kojerasia-asenteinen passiivikautin keskiölevyllä liitettäväksi Hagerin kosketusnätölliseen FM-radioon tai muuhun ulkoiseen äänentoistojärjestelmään tai laitetelakkaan vakio audioliitynnällä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


