HAGER - S.1 - Keskiölevy rasialle 4586 ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334222125
Sähkönumero
7242103
Toimittajan tuotenumero
14071606
Tukkuerä
10
Käyttö:
UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
16.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy 1-osaisille telerasioille 4568, 4538, 4586, 455401, 4586, 4582 ja 4583. Käyttö S.1, B.3 ja B.7 -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri antrasiitti matta
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


