HAGER - S.1 - Keskiölevy rasialle 4587 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334222149
Sähkönumero
7242111
Toimittajan tuotenumero
14091404
Tukkuerä
10
Käyttö:
UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
16.6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy 2-osaisille telerasioille 4562, 4539, 455501 ja 4587. Käyttö S.1, B.3 ja B.7 -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri alumiini maalattu matta
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


