HAGER - Sisäkulma Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Leveys:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740209793

Sähkönumero

1417912

Toimittajan tuotenumero

CLM500654

Tukkuerä

10

Korkeus:

50 mm

Leveys:

65 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Materiaalin laatu:

PVC

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Sisäkulma kanavalle CLMU50065 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010

Sisäkulma lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU50065. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan