HAGER - Sisäkulma Clima - CLM 75 75x125 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
75 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 75 mm
Leveys - 125 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740211284
Sähkönumero
1417934
Toimittajan tuotenumero
CLM751254
Tukkuerä
5
Korkeus:
75 mm
Leveys:
125 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Sisäkulma kanavalle CLM75125 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010 Sisäkulma lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


