Etusivu

HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 950x800mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

750 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm

Korkeus:

900 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Leveys - 750 mm

  • Korkeus - 900 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

115 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

orion plus

EAN-koodi

3250610672044

Sähkönumero

3427161

Toimittajan tuotenumero

FL557A

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys:

750 mm

Korkeus:

900 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäovi, orion.plus, kotelolle 950x800mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 950 x 800 mm.