HAGER - Suodatin Orion+ - FL234Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 240 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 240 mm
Asennustapa - muu
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250619272344
Sähkönumero
3426424
Toimittajan tuotenumero
FL234Z
Tukkuerä
0
Leveys:
240 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
240 mm
Asennustapa:
muu
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suodatin tuulettimelle 250x250mm, FL214Z/FL224Z Ilmansuodatin tuulettimelle FL214Z ja tuuletusritilälle FL224Z
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


