HAGER - Suodatin Orion+ - FL236Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 315 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 315 mm
Asennustapa - muu
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
EAN-koodi
3250619272368
Sähkönumero
3426425
Toimittajan tuotenumero
FL236Z
Tukkuerä
0
Leveys:
315 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
315 mm
Asennustapa:
muu
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suodatin tuulettimelle 325x325mm, FL216Z/FL226Z Ilmansuodatin tuulettimelle FL216Z ja tuuletusritilälle FL226Z



