HAGER - Suojakansi - Ras. 1001109 its.sam. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 85.5 mm
Väri - valkoinen
Laitteen korkeus - 87.5 mm
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090527
Sähkönumero
2115524
Toimittajan tuotenumero
WTA1700WG
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
85.5 mm
Väri:
valkoinen
Laitteen korkeus:
87.5 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu asennuskanavalle:
ei
Laitteen syvyys:
2.7 mm
Pohjalevy 1-osaiselle pintakojerasialle 100109 merkinnöin. Käytetään pintakojerasian kanssa silloin kun rasia asennetaan palavelle pinnalle. Materiaali duroplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


