HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF400908 HF LF40x90 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
90 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 90 mm
Lähdön leveys - 90 mm
Lähtökorkeus - 40 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021616
Sähkönumero
1476524
Toimittajan tuotenumero
LF4009087035
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
90 mm
Lähdön leveys:
90 mm
Lähtökorkeus:
40 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 40x90mm vaaleanharmaa
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x90mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x90mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


