HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF401108 HF LF40x110 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
110 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 110 mm
Lähdön leveys - 110 mm
Lähtökorkeus - 40 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021654
Sähkönumero
1476528
Toimittajan tuotenumero
LF4011087035
Tukkuerä
10
Korkeus:
40 mm
Leveys:
110 mm
Lähdön leveys:
110 mm
Lähtökorkeus:
40 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
T-kappale halogeeniton kanavalle LF 40x110mm vaaleanharmaa T-kappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x110mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


