HAGER - T-kappale tehalit.LF - LF600608 HF LF60x57 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 57 mm
Lähdön leveys - 57 mm
Lähtökorkeus - 60 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021692
Sähkönumero
1476533
Toimittajan tuotenumero
LF6006087035
Tukkuerä
5
Korkeus:
60 mm
Leveys:
57 mm
Lähdön leveys:
57 mm
Lähtökorkeus:
60 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C


