HAGER - Toiminnalliset tukiraudat - ORION PLUS KOTEL.500x300/400mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon muoto - nelikulmainen reikä

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 15 mm

  • Korkeus - 450 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610671788

Sähkönumero

3427166

Toimittajan tuotenumero

FL462A

Tukkuerä

0

Aukon muoto:

nelikulmainen reikä

Materiaali:

teräs

Pituus:

15 mm

Korkeus:

450 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

25 mm

Kiinnitysraudat, orion.plus, koteloille k=500mm

Kiinnityskiskopakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 500x300 ja 500x400 mm, system C -kalustejärjestelmän DIN-kalustekenttien ja asennuslevyjen kiinnittämiseksi koteloon.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan