HAGER - Toiminnalliset tukiraudat - ORION PLUS KOTEL.950x600/800mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 15 mm
Korkeus - 900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610671825
Sähkönumero
3427171
Toimittajan tuotenumero
FL467A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pituus:
15 mm
Korkeus:
900 mm
Kiinnitysraudat, orion.plus, koteloille k=950mm Kiinnityskiskopakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 950 x 600 ja 950 x 800 mm, system C -kalustejärjestelmän DIN-kalustekenttien ja asennuslevyjen kiinnittämiseksi koteloon.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


