HAGER - Tulppasulake - LE1404 D01/E14 gG 4A 400V

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Tulppasulake - LE1404 D01/E14 gG 4A 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - D01

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Värikoodi - ruskea

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250614124013

Sähkönumero

3013050

Toimittajan tuotenumero

LE1404

Tukkuerä

2500

Varokealustan koko:

D01

Nimellisvirta:

4 A

Nimellisjännite:

400 V

Värikoodi:

ruskea

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Tulppasulake D01 E14 4A 400V gG tilailmaisimella

Tulppasulake Neozed D01/E14 4A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.