HAGER - Tulppasulake - LE1406 D01/E14 gG 6A 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - D01
Nimellisvirta - 6 A
Nimellisjännite - 400 V
Värikoodi - vihreä
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124020
Sähkönumero
3013051
Toimittajan tuotenumero
LE1406
Tukkuerä
2500
Varokealustan koko:
D01
Nimellisvirta:
6 A
Nimellisjännite:
400 V
Värikoodi:
vihreä
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Tulppasulake D01 E14 6A 400V gG tilailmaisimella
Tulppasulake Neozed D01/E14 6A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.
Tulppasulake Neozed D01/E14 6A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.


