HAGER - Tulppasulake - LE1832 D02/E18 gG 32A 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - D02
Nimellisvirta - 32 A
Nimellisjännite - 400 V
Värikoodi - keltainen
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614131387
Sähkönumero
3013056
Toimittajan tuotenumero
LE1832
Tukkuerä
1000
Varokealustan koko:
D02
Nimellisvirta:
32 A
Nimellisjännite:
400 V
Värikoodi:
keltainen
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Tulppasulake D02 E18 32A 400V gG tilailmaisimella, nimellisjännite 400V, 250 V
Tulppasulake Neozed D02/E18 32A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.
Tulppasulake Neozed D02/E18 32A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.


