HAGER - Tulppasulake - LE1850 D02/E18 gG 50A 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - D02
Nimellisvirta - 50 A
Nimellisjännite - 400 V
Värikoodi - valkoinen
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614124082
Sähkönumero
3013059
Toimittajan tuotenumero
LE1850
Tukkuerä
1000
Varokealustan koko:
D02
Nimellisvirta:
50 A
Nimellisjännite:
400 V
Värikoodi:
valkoinen
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Tulppasulake D02 E18 50A 400V gG tilailmaisimella, nimellisjännite 400V, 250 V
Tulppasulake Neozed D02/E18 50A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.
Tulppasulake Neozed D02/E18 50A nimellisjännite 400V. Rakenne DIN 49522, VDE 0636 / T41 ja DIN EN 60269 mukaan. Sähköpiirien ja laiteryhmien yleissuojaukseen.


