HAGER - Väliovisetti Orion+ - FL543A KOT 300x300 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Leveys - 250 mm
Korkeus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671900
Sähkönumero
3427001
Toimittajan tuotenumero
FL543A
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
250 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 300x300mm, teräs
Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 300 x 300 mm.
Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 300 x 300 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


