HAGER - Väliovisetti Orion+ - FL549A KOT 500x500 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
450 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Leveys - 450 mm
Korkeus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671962
Sähkönumero
3427069
Toimittajan tuotenumero
FL549A
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
450 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 500x500mm, teräs
Sisäovipaneeli orion plus -asennuskoteloille koko 500x500 mm merkinanto- ja ohjauskomponenttien kiinnittämiseksi. Sisäovipaneelin kiinnitys saranoilla koteloon ja lukitus työkalussalvoille tarkoitetulla 2-haitta-avaimella.
Sisäovipaneeli orion plus -asennuskoteloille koko 500x500 mm merkinanto- ja ohjauskomponenttien kiinnittämiseksi. Sisäovipaneelin kiinnitys saranoilla koteloon ja lukitus työkalussalvoille tarkoitetulla 2-haitta-avaimella.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


