HAGER - Vikavirta/johdonsuojakat.6kA - ADA966G 2x16A/30mA C, A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250611011095

Sähkönumero

3260702

Toimittajan tuotenumero

ADA966G

Tukkuerä

1

Suojattujen napojen määrä:

1

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

16 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisjännite:

240 V

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Taajuus:

50 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

68 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

5.2 W

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 6kA C-16A 30mA tyyppi A Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 16A C-käyrä, jännitteestä riippumattomalla sähkömekaanisella vikavirtatoiminnolla. Vikavirran laukaisuherkkyys 30mA. Koko 2 moduulia. Varustettu alapuolen kaksoisliittimillä, joka mahdollistaa virtakiskojen KDN451D ja KDN451E käytön 3-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa ja KDN263A ja KDN263B 1-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa.