HAGER - Vikavirta/johdonsuojakat.A - ADA956G 2x6A/30mA C-käyrä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611011064
Sähkönumero
3260700
Toimittajan tuotenumero
ADA956G
Tukkuerä
0
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
6 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisjännite:
240 V
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
68 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2




