HAGER - Vikavirta/johdonsuojakat.A - ADA982G 2x32A/30mA C-käyrä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 32 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611011125
Sähkönumero
3260705
Toimittajan tuotenumero
ADA982G
Tukkuerä
60
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
32 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisjännite:
240 V
Taajuus:
50 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
68 mm
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1L+N 32A C-käyrä, jännitteestä riippumattomalla sähkömekaanisella vikavirtatoiminnolla. Vikavirran laukaisuherkkyys 30mA. Koko 2 moduulia. Varustettu alapuolen kaksoisliittimillä, joka mahdollistaa virtakiskojen KDN451D ja KDN451E käytön 3-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa ja KDN263A ja KDN263B 1-vaiheisesti syötettävissä asennuksissa.


