HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - AFM470C 300mA A/4x20A C-k. 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250611020479
Sähkönumero
3246181
Toimittajan tuotenumero
AFM470C
Tukkuerä
36
Nimellisvirta:
20 A
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
C
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 300mA A-tyyppi 4-napainen 20A C-käyräkatkaisukyky 6kA 4M virtakiskoliitos kiskoilla KDN463A. KDN463B.KDN480A. KDN480B Vikavirtajohdonsuojakatkaisija EN61009-1 ja EN61009-2-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuoja kompaktissa kotelossa . Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.


