HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - AFX413D 300mA A/4x13A B-k 10kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - B
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250611017110
Sähkönumero
3246271
Toimittajan tuotenumero
AFX413D
Tukkuerä
33
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
B
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Nimellisvirta:
13 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
10 kA
Lukitsin:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
10.1 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija DIN VDE 0664-20 / EN61009-1 mukaan 4-napaisella johdonsuojakatkaisijalla 400V vaihtosähköpiireille ja vikavirtasuoja kompaktissa kotelossa . Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Tuotteeseen voidaan liittää jälkiasennettavia lisämoduuleita. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.


