HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - AFX432D 300mA A/4x32A B-k 10kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - B
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 13 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
3250611017158
Sähkönumero
3246275
Toimittajan tuotenumero
AFX432D
Tukkuerä
33
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
B
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Nimellisvirta:
32 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
10 kA
Lukitsin:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Upotussyvyys:
70 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
14.6 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



