HAGER - Virtakisko - KDN450E 80A 3L+N/27x1L+N 58M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 1035 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 58
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613741099
Sähkönumero
3246441
Toimittajan tuotenumero
KDN450E
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
1035 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
58
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
14
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
415 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä


