Varastointi päättyy

HARVIA - Varaosa - Radiant säteilyelementti 200W

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Varaosa - Radiant säteilyelementti 200W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659038195

Sähkönumero

8264601

Toimittajan tuotenumero

SP458

Tukkuerä

1

Harvia Radiant. Infrapunas. Säteilyelementti 200 W

Säteilyelementti 200 W. Yhteensopivat Harvia tuotteet: SGC0909. SGC1210. SGC0909BR. SGC1210BR Tekniset tiedot: Leveys 30 cm. Syvyys 0.5 cm. Korkeus 65 cm.