HARVIA - Vastus - Vastus 1500W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659037020

Sähkönumero

8264648

Toimittajan tuotenumero

SPZSB-224

Tukkuerä

1

Teho:

1500 W

Vastus sähkökiukaaseen 1500W/230V

Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC40/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 31 cm. Syvyys 36 cm. Korkeus 2 cm.