HARVIA - Vastus - Vastus 3000W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659037075

Sähkönumero

8264655

Toimittajan tuotenumero

SPZSE-259

Tukkuerä

1

Teho:

3000 W

Vastus sähkökiukaaseen 3000W/230V

Vastus 3000W/230V. Yhteensopiva Harvia Fuga FU90/E. Figaro FG90/E. Quatro QR90 ja Cilindro PC90E/H/F/EE/HEE -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 15.4 cm. Syvyys 68.5 cm. Korkeus 2 cm.