Varastointi päättyy

HARVIA - Vastus - ZSK-710 2670W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Vastus - ZSK-710  2670W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2670 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082609932

Sähkönumero

8260993

Toimittajan tuotenumero

ZSK-710

Tukkuerä

1

Teho:

2670 W

Vastus 2670W/230V. Yhteensopiva Harvia KIP/KV/M80/V80E/CS80 ja KV80SE/A-kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 35 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus2 cm.

Vastus 2670W/230V. Yhteensopiva Harvia KIP/KV/M80/V80E/CS80 ja KV80SE/A -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 35 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 2 cm.