HARVIA - Vastus - ZSL-313 2kW/240V K9/K10.5/K12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 2000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082612925
Sähkönumero
8261292
Toimittajan tuotenumero
ZSL-313
Tukkuerä
1
Teho:
2000 W
Vastus sähkökiukaille 2000W/240V
Vastus 2000W/240V. Yhteensopiva Harvia K9/10.5/12 ja L26 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 30.5 cm. Korkeus 2.5 cm.
Vastus 2000W/240V. Yhteensopiva Harvia K9/10.5/12 ja L26 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 30.5 cm. Korkeus 2.5 cm.


