Etusivu

HARVIA - Kiuas Harvia - Cilindro PC90

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 320 mm

  • Korkeus - 930 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082610075

Sähkönumero

8261007

Toimittajan tuotenumero

HPC900400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

320 mm

Korkeus:

930 mm

Syvyys:

320 mm

Harvia Cilindro PC90 9 kW steel

Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 80 kg (Ø 5–10 cm AC3000)

HARVIA

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan