HARVIA - Kiuas Harvia - SÄHKÖKIUAS 8 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 8 kW
Leveys - 410 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082607686
Sähkönumero
8260768
Toimittajan tuotenumero
HBH800400
Tukkuerä
8
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
8 kW
Leveys:
410 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
280 mm
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko(3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 30 cm. Syvyys 42 cm.Korkeus 63.5 cm. Paino 14.4 kg. Saunan koko 7-12 m3. Maksimikivimäärä 25kg. Alaosaan sijoitetut kytkimet voi s
Perinteinen, seinälle asennettava suosikkikiuas 7-12 m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta. Mitat: 410x280x600mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 25 kg
Perinteinen, seinälle asennettava suosikkikiuas 7-12 m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta. Mitat: 410x280x600mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 25 kg
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


