HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall Combi SW70S 7kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 7 kW
Leveys - 380 mm
Korkeus - 710 mm
Syvyys - 355 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659022729
Sähkönumero
8266380
Toimittajan tuotenumero
HSW700400S
Tukkuerä
6
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
7 kW
Leveys:
380 mm
Korkeus:
710 mm
Syvyys:
355 mm
Harvia The Wall Combi SW70S E-malli 7 kW
Seinämallin höyrystävä sähkökiuas 5-10 m3 saunaan. Teho: 7 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 380x355x710 mm. Kivimäärä: 20 kg.
Seinämallin höyrystävä sähkökiuas 5-10 m3 saunaan. Teho: 7 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 380x355x710 mm. Kivimäärä: 20 kg.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


