HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA COMPACT BC35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 3.6 kW
Leveys - 280 mm
Korkeus - 505 mm
Syvyys - 295 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659010382
Sähkönumero
8260835
Toimittajan tuotenumero
HCB350400S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
3.6 kW
Leveys:
280 mm
Korkeus:
505 mm
Syvyys:
295 mm
Harvia Vega Compact BC35 3,5 kW steel
Seinäkiinnitteinen kiuas, tehopakkaus pieneen saunaan (2-4,5 m3). Teho: 3,6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 280x295x505mm. Suojaetäisyys: 20mm sivuille ja eteen. Kivet: 12 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Seinäkiinnitteinen kiuas, tehopakkaus pieneen saunaan (2-4,5 m3). Teho: 3,6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 280x295x505mm. Suojaetäisyys: 20mm sivuille ja eteen. Kivet: 12 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


