HARVIA - Lisätarvike - Näyttöjohto 10 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659037877
Sähkönumero
8266986
Toimittajan tuotenumero
SP252
Tukkuerä
1
Harvia ohjauspaneelin näyttöjohto 10 m
Datakaapeli 10m silikoni Tekniset tiedot: Leveys 18 cm. Syvyys 27 cm. Korkeus 4 cm.
Datakaapeli 10m silikoni Tekniset tiedot: Leveys 18 cm. Syvyys 27 cm. Korkeus 4 cm.


