HARVIA - Seinäkiuas - The Wall SW80 black steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

8 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 kW

Korkeus:

700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot610 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 8 kW

  • Leveys - 430 mm

  • Korkeus - 700 mm

  • Syvyys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659026512

Sähkönumero

8266736

Toimittajan tuotenumero

HSW800400M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

8 kW

Leveys:

430 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

260 mm

Harvia The Wall SW80 black steel 8 kW



Seinämallin sähkökiuas 7-12 m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: musta teräs. Mitat: 430x260x700 mm. Kivimäärä: 20 kg.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan