HARVIA - Varaosa - Automaattisulake 16 A

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Varaosa - Automaattisulake 16 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659037846

Sähkönumero

8266983

Toimittajan tuotenumero

SP246

Tukkuerä

1

AUTOMAATTISULAKE 16 A C260



Yhteensopivat Harvia ohjauskeskukset: C260. Automaattisulake 16 A Tekniset tiedot: Leveys 2 cm. Syvyys 8.5 cm. Korkeus 7.5 cm.