Etusivu

HARVIA - Varaosa - Automaattisulake 25 A

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Varaosa - Automaattisulake 25 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659037839

Sähkönumero

8266982

Toimittajan tuotenumero

SP245

Tukkuerä

1

AUTOMAATTISULAKE 25 A C260

Yhteensopivat Harvia ohjauskeskukset: C260. Automaattisulake 25 A Tekniset tiedot: Leveys 2 cm. Syvyys 8.5 cm. Korkeus 7.5 cm.