HARVIA - Varaosa - HH vastus 1500W/240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1500 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659039499
Sähkönumero
8264641
Toimittajan tuotenumero
SPZHH-180
Tukkuerä
1
Teho:
1500 W
Harvia Hidden heater vastus 1500W/240V
Vastus 1500W/240V. Yhteensopiva Harvia Hidden Heater HH9-kiukaan kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 5 cm. Syvyys 94 cm. Korkeus 2 cm.
Vastus 1500W/240V. Yhteensopiva Harvia Hidden Heater HH9-kiukaan kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 5 cm. Syvyys 94 cm. Korkeus 2 cm.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


