HARVIA - Varaosa - HH vastus 2000W/240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 2000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659039482
Sähkönumero
8264640
Toimittajan tuotenumero
SPZHH-170
Tukkuerä
1
Teho:
2000 W
Harvia Hidden heater vastus 2000W/240V
Vastus 2000W/240V. Yhteensopiva Harvia Hidden Heater HH6 ja HH12 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 5 cm. Syvyys 94 cm. Korkeus 2 cm.
Vastus 2000W/240V. Yhteensopiva Harvia Hidden Heater HH6 ja HH12 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 5 cm. Syvyys 94 cm. Korkeus 2 cm.

HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


